Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DTGNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DTGNR 2525M 22
Rubix :0033-0014169
Fabricant :5733032




Résumé technique
| Type de montage | bridage r-clamp |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX P DTGNR 2525M 22
Outil à manche T-Max® P pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | bridage r-clamp |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 91 ° |
| Serrage | 12,7 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,37 € HT
/ unité
232,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours