Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DCGNL 16 4D

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DCGNL 16 4D
Rubix :0033-0740420
Fabricant :5730429
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montageserrage sur le dessus de l’insert et dans le trou
Largeur25,4 mm
Hauteur25,4 mm
Angle91 °
Serrage33,02 mm
Taille de la tige1 x 1 (rectangulaire, en pouces)
Sens de l'outilgauche
201,75 € HT
/ unité
242,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours