Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRDCN 2525M 16-A
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRDCN 2525M 16-A
Rubix :0033-0745403
Fabricant :5751141




Résumé technique
| Type de montage | coroturn 107 (serrage par vis) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | coroturn 107 (serrage par vis) |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Angle | 0 ° |
| Serrage | 20,5 mm |
| Taille de la tige | 25 x 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,78 € HT
/ unité
249,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h