Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant DVPNR 4040S 16

Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DVPNR 4040S 16
Rubix :0033-0741210
Fabricant :5732473
OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE

Résumé technique

Type de montagecoroturn® rc – serrage rigide
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P P/TOURNAGE


Outil à manche T-Max® P pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de montagecoroturn® rc – serrage rigide
Largeur40 mm
Hauteur40 mm
Angle-13 °
Serrage39,2 mm
Taille de la tige40 x 40
Sens de l'outildroite
404,14 € HT
/ unité
484,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h