Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVABR 1212K 16-S
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SVABR 1212K 16-S
Rubix :0033-0769691
Fabricant :5751366




Résumé technique
| Type de montage | rectangulaire |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | rectangulaire |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Angle | 90 ° |
| Taille de la tige | 12 x 12 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours