Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SVVBN 1616K 11-S-B1
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SVVBN 1616K 11-S-B1
Rubix :0033-0739466
Fabricant :5751643




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis à traversant |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE COROTURN 107 P/TOURNAGE
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis à traversant |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Angle | 72,5 ° |
| Serrage | 104 mm |
| Taille de la tige | 16 x 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,73 € HT
/ unité
238,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h