Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant SRSCR 2020K 10
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SRSCR 2020K 10
Rubix :0033-0014674
Fabricant :5751547
EAN :10195765




Résumé technique
| Type de montage | serrage par vis (coroturn® 107 – screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : PORTE OUTIL TMAX U SRSCR 2020K 10
Outil à manche CoroTurn® 107 pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par vis (coroturn® 107 – screw clamp design) |
|---|---|
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Angle | 27 ° |
| Serrage | 10 mm |
| Taille de la tige | 20 x 20 |
| Sens de l'outil | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,71 € HT
/ unité
221,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h