Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0979-0WB 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute
OREN ESD TOP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0979-0WB 39
Rubix :C456-6187999
Fabricant :CA-B0979-0WB 39
EAN :8050262507962

Documents
Détails articles : CHAUSSURE OREN TOP ESD P39
Ces chaussures hautes de sécurité, compatibles ESD, sont conçues pour accompagner les professionnels tout au long de la journée. Légères, respirantes et protectrices, elles combinent technologies innovantes et confort d'utilisation pour une performance optimale sur le terrain.
Caractéristiques :
Les chaussures OREN ESD TOP se distinguent par leur construction sans métal, allégeant le poids global tout en renforçant la flexibilité. La tige est réalisée en tissu technique hydrofuge, protégeant efficacement contre l'humidité. La doublure en tissu technique 3D, intégrant le traitement antibactérien SmellStop, prévient la prolifération des micro-organismes et évite les mauvaises odeurs, même en cas de port prolongé. La semelle amovible anatomique Dry'n Air Omnia ESD, dotée d'un système de recirculation d'air breveté, assure une thermorégulation optimale du pied. La technologie AirTech réduit l'épaisseur de la semelle extérieure, augmentant l'élasticité et limitant la fatigue. Enfin, le col rembourré et la languette à soufflet offrent une meilleure protection contre les frottements et les infiltrations de poussière.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Poids d'une chaussure : 533 g (pointure 42).
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Hauteur totale : 115 mm (chaussures hautes).
- Type de construction : Strobel, semelle PU monodensité ESD.
- Embout : non métallique SLIM CAP (résistance à 200 J).
- Semelle anti-perforation : intercalaire textile balistique (Fresh'n Flex).
- Semelle amovible : Dry'n Air Omnia ESD (épaisseur 3,5 mm).
- Absorption d'énergie au talon : 35 J.
- Propriétés antistatiques : conformes aux exigences ESD.
- Résistance au glissement : SRA et SRB (sur sol savonneux et huileux).
- Doublure : tissu 3D, haute respirabilité.
- Référence fabricant : B0979B.
- Existent aussi en modèle bas : OREN ESD.
Normes :
- CEI EN 61340-5-1 (protection ESD).
- DGUV 112-191 (adaptation de semelles orthopédiques).
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (certification CE).
- EN ISO 20345 (catégorie S3 ESD SRC) :
• Résistance aux chocs et à l'écrasement avec un embout de sécurité (200 J et 15 kN) ;
• résistance à la perforation (≥ 1100 N) ;
• absorption d'énergie au talon (≥ 20 J) ;
• propriétés antistatiques ;
• résistance à l’eau (catégorie WR) ;
• résistance aux hydrocarbures (FO) ;
• résistance au glissement (SRA, SRB, SRC) ;
• composants testés pour la respirabilité, l’abrasion et les substances nocives ;
• compatibilité avec les environnements professionnels à risques multiples.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne innovante spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité performantes. Fondée sur des valeurs de confort, de sécurité et d'esthétique, elle combine technologies brevetées et design moderne. Forte de plus de 20 ans d'expérience, elle commercialise ses produits dans de nombreux pays.
Caractéristiques :
Les chaussures OREN ESD TOP se distinguent par leur construction sans métal, allégeant le poids global tout en renforçant la flexibilité. La tige est réalisée en tissu technique hydrofuge, protégeant efficacement contre l'humidité. La doublure en tissu technique 3D, intégrant le traitement antibactérien SmellStop, prévient la prolifération des micro-organismes et évite les mauvaises odeurs, même en cas de port prolongé. La semelle amovible anatomique Dry'n Air Omnia ESD, dotée d'un système de recirculation d'air breveté, assure une thermorégulation optimale du pied. La technologie AirTech réduit l'épaisseur de la semelle extérieure, augmentant l'élasticité et limitant la fatigue. Enfin, le col rembourré et la languette à soufflet offrent une meilleure protection contre les frottements et les infiltrations de poussière.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3 ESD SRC.
- Poids d'une chaussure : 533 g (pointure 42).
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Hauteur totale : 115 mm (chaussures hautes).
- Type de construction : Strobel, semelle PU monodensité ESD.
- Embout : non métallique SLIM CAP (résistance à 200 J).
- Semelle anti-perforation : intercalaire textile balistique (Fresh'n Flex).
- Semelle amovible : Dry'n Air Omnia ESD (épaisseur 3,5 mm).
- Absorption d'énergie au talon : 35 J.
- Propriétés antistatiques : conformes aux exigences ESD.
- Résistance au glissement : SRA et SRB (sur sol savonneux et huileux).
- Doublure : tissu 3D, haute respirabilité.
- Référence fabricant : B0979B.
- Existent aussi en modèle bas : OREN ESD.
Normes :
- CEI EN 61340-5-1 (protection ESD).
- DGUV 112-191 (adaptation de semelles orthopédiques).
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI (certification CE).
- EN ISO 20345 (catégorie S3 ESD SRC) :
• Résistance aux chocs et à l'écrasement avec un embout de sécurité (200 J et 15 kN) ;
• résistance à la perforation (≥ 1100 N) ;
• absorption d'énergie au talon (≥ 20 J) ;
• propriétés antistatiques ;
• résistance à l’eau (catégorie WR) ;
• résistance aux hydrocarbures (FO) ;
• résistance au glissement (SRA, SRB, SRC) ;
• composants testés pour la respirabilité, l’abrasion et les substances nocives ;
• compatibilité avec les environnements professionnels à risques multiples.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne innovante spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité performantes. Fondée sur des valeurs de confort, de sécurité et d'esthétique, elle combine technologies brevetées et design moderne. Forte de plus de 20 ans d'expérience, elle commercialise ses produits dans de nombreux pays.
Points forts
- Confort supérieur : col rembourré, semelle anti-fatigue, design ergonomique
- Respirabilité optimale : grâce au système breveté Dry'n Air et à la doublure 3D.
- Hygiène durable : technologie SmellStop anti-odeurs et antibactérienne active toute la durée de vie de la chaussure.
- Légèreté et flexibilité : structure sans métal, semelle AirTech + TPU Skin.
- Protection ESD : idéal pour zones EPA.
- Haute adhérence : semelle SRC assurant une excellente accroche sur toutes surfaces.
- Respirabilité optimale : grâce au système breveté Dry'n Air et à la doublure 3D.
- Hygiène durable : technologie SmellStop anti-odeurs et antibactérienne active toute la durée de vie de la chaussure.
- Légèreté et flexibilité : structure sans métal, semelle AirTech + TPU Skin.
- Protection ESD : idéal pour zones EPA.
- Haute adhérence : semelle SRC assurant une excellente accroche sur toutes surfaces.
Applications
Les chaussures OREN ESD TOP sont recommandées pour les environnements sensibles aux décharges électrostatiques, comme les zones EPA, les lignes automatisées, et les industries électroniques ou automobiles.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,75 € HT
/ paire
98,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
