Chaussures de sécurité mixtes Puma 640200201000039, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure de sécurité Frontcourt

Voir les informations techniques

Références

Puma :640200201000039
Rubix :N510-6220209
CHAUSSURE FRONTCOURT BASSE P39 BLACK/WHITE/RED

Résumé technique

EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE FRONTCOURT BASSE P39 BLACK/WHITE/RED


C'est vraiment une chaussure de sécurité ? Mais bien sûr ! La nouvelle FRONTCOURT de PUMA Safety, inspirée des chaussures de sport classiques, n'est pas seulement esthétique, elle brille aussi par ses caractéristiques bien pensées ! La chaussure de sécurité S3 avec embout en fibre de verre et protection antiperforation flexible est dotée d'une semelle extérieure antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, qui convainc par une adhérence optimale et un amortissement parfait. Un point de rotation intégré dans la semelle au niveau du métatarse minimise les frottements et les phénomènes de fatigue. La voûte plantaire Evercushion RELIEF assure un soulagement optimal de la pression grâce au soutien spécial de la voûte plantaire ainsi qu'une position naturelle du pied dans la chaussure. Les éléments d'absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied absorbent les secousses et les coups lorsque le pied se pose et rendent la FRONTCOURT extrêmement confortable, même pendant les longues journées de travail.
 

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
213,50 HT
/ unité
256,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.