Joint torique Dichtomatik 67013789
OR 72,00 3,00 80 FKM FP8094
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67013789
Rubix :4861-4054246
Fabricant :67013789


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 71 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR71X2,5 FKM80 DICHTO
Joint torique 71x2,5 fpm80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 71 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,75 € HT
/ unité
30,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours