Références
Anyseals :43465/50
Rubix :R721-4166380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 139,38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 139,38X2,62 EPDM OR 139,38X2,62 EPDM/A161 50/SAC
Joint torique 139,38x2,62 epdm or 139,38x2,62 epdm/a161/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 139,38 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,92 € HT
/ sachet
37,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h