Références
Anyseals :282005/10
Rubix :R721-4164696


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 266,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 266,3X3,53 FKM OR 266,3X3,53 FKM/A275 10/SAC
Joint torique 266,3x3,53 fkm or 266,3x3,53 fkm/a275/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 266,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,63 € HT
/ sachet
127,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h