Références
Anyseals :34845/50
Rubix :R721-4165804


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,22X3,53 EPDM OR 47,22X3,53 EPDM/A225 50/SAC
Joint torique 47,22x3,53 epdm or 47,22x3,53 epdm/a225/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € HT
/ sachet
36,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h