Références
Anyseals :43653/10
Rubix :R721-4165563


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 8,9X2,7 EPDM OR 8,9X2,7 EPDM/R8 10/SAC
Joint torique 8,9x2,7 epdm or 8,9x2,7 epdm/r8/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h