Références
Mapal :30788038
Rubix :6452-0813462

Détails articles : OPTILMILL POCKT HPC D16 SCM810 3 DENTS
D16 SCM810 3 DENTS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 31 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,58 € HT
/ unité
244,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
