Fraise monobloc Fein 63127718010
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127718010
Rubix :0140-5301519
EAN :4014586346670



Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 35 WELDON D16
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 16 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 74,5 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,09 € HT
/ unité
104,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours