Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-1600-200ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-1600-200ASD 1725
Rubix :0033-0801736
Fabricant :7858282
EAN :7323225031752

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 48 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,69 € HT
/ unité
862,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h