Fraise monobloc Sutton E5640820
Fraises à rainurer 4 goujures - R50 NH - rayon de pointe - Harmony DUO E564
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5640820
Rubix :S748-0501619
EAN :9311963545684



Détails articles : FRAISE 8 4DTS R2 E564 R50 DIN6527L-HA VHM 48RC ALCR
Fraise 8 4dts r2 e564 r50 din6527l-ha vhm 48rc alcr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise en bout 4 dents harmony duo (r50-nh, rayon de nez r50) |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier (p1-p13), acier inox (m14.1-m14.3), fonte (k15-k20), aluminium et alliages (n21-n28), alliages à haute température (s31-s37.5), aciers trempés (h38.1-h41), matériaux non métalliques (n29-n30) |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 14 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,24 € HT
/ unité
176,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
