Fraise monobloc Sutton E5591205
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5591205
Rubix :S748-0501597
EAN :9311963515106



Détails articles : FRAISE 12 4DTS R0,5 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 12 4dts r0,5 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise monobloc à rayon d’angle (corner radius) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier, inox, fonte, métaux non ferreux, titane/superalliages et matériaux durs (classes iso p/m/k/n/s/h) ; idéal pour des matériaux jusqu’à 1300 n/mm² |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,01 € HT
/ unité
210,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
