Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K354-1600-200-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K354-1600-200-XD 1730
Rubix :0033-0806136
Fabricant :8213535
EAN :7323226616941

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
1730 CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept à la fois stable et flexible, conçues pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque rainure est espacée de façon inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par les fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents
Facile à utiliser
Les adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 72 mm |
| Longueur totale | 126 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Longueur utile | 72 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,63 € HT
/ unité
371,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours