Courroies crantées en pouces Optibelt 176 XL 031

optibelt ZR XL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :176 XL 031
Rubix :0314-1075886
Fabricant :1913497
EAN :4014486027907
COURROIE DENTEE 176 XL 031 ZR

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive17,6 ''
Largeur courroie7,94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 176 XL 031 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive17,6 ''
Largeur courroie7,94 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents88
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)447,04 mm
4,38 HT
/ unité
5,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours