Courroies crantées en pouces Gates 124 L 075

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :124 L 075
Rubix :7608-1146909
Fabricant :925732012
EAN :5412571224658
COURROIE DENTEE 124 L 075 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive12,4 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 124 L 075 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive12,4 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecr
Nombre de dents33
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)314,96 mm
9,50 € HT
/ unité
11,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours