Courroies crantées en pouces Optibelt 210 L 470
COURROIE DENTEE 210 L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :210 L 470
Rubix :0314-1067237


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 21 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 210 L ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simple ; Hauteur de dent: 1.91 mm; Largeur: 470.0 mm; Longueur primitive: 533.4 mm; Nombre de dents: 56.0 ; Pas: 9.525 mm; Profil: L ;
Points forts
•Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Grande flexibilité
Transmission de couple synchrone
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Grande flexibilité
Transmission de couple synchrone
Diamètres de poulies extrêmement petits
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 21 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (cordon de tension) |
| Nombre de dents | 56 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 533,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h