Courroies crantées en pouces Optibelt 420 H 500
Optibelt ZR Manchon H
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :420 H 500
Rubix :0314-1067272
Fabricant :1650103
EAN :4044978232625




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 420 H ZR - AU MM
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 500 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 84 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1066,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h