Courroies crantées en pouces Optibelt K322 L 150

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K322 L 150
Rubix :0314-1315478
Fabricant :1997368
EAN :4014486007169
COURROIE DENTEE K322 L 150 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive32,25 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K322 L 150 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive32,25 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents86
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)819,15 mm
215,69 € HT
/ unité
258,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours