Courroies crantées en pouces Gates 1400 H 200
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :1400 H 200
Rubix :7608-1147020
Fabricant :925744140
EAN :5412571226003




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 140 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1400 H 200 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Applications
La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 140 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 280 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 3556 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,29 € HT
/ unité
164,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours