Références
Optibelt :630 XH 300
Rubix :0314-1313601
Fabricant :630 XH 30077ZA
EAN :4014486024227





Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 63 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 630 XH 300 ZR
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 63 '' |
| Largeur courroie | 76,2 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 72 |
| Hauteur | 11,2 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1600,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,58 € HT
/ unité
259,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours