Courroies crantées en pouces Optibelt 330 H 100

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :330 H 100
Rubix :0314-1048183
Fabricant :1547310
EAN :4014486003390
COURROIE DENTEE 330 H 100 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive33 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 330 H 100 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive33 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents66
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)838,2 mm
25,98 HT
/ unité
31,18 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h