Courroies crantées en pouces Gates 172 L 075

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :172 L 075
Rubix :7608-1147768
Fabricant :927750062
EAN :5412571242003
COURROIE DENTEE 172 L 075 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive17,2 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 172 L 075 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive17,2 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecr
Nombre de dents46
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)436,88 mm
434,85 € HT
/ 39 unités
521,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours