Courroies crantées en pouces Optibelt K322 L 050
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K322 L 050
Rubix :0314-1315475
Fabricant :1915706
EAN :4014486007107


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 32,25 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K322 L 050 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 32,25 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 86 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 819,15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,28 € HT
/ unité
91,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours