Courroies crantées en pouces Optibelt 850 H 075

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :850 H 075
Rubix :0314-1048551
Fabricant :1792870
EAN :4014486004991
COURROIE DENTEE 850 H 075 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive85 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 850 H 075 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive85 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents170
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)2159 mm
41,46 HT
/ unité
49,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours