Courroies crantées en pouces Optibelt K510 L 050

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K510 L 050
Rubix :0314-1315511
Fabricant :1984858
EAN :4014486008005
COURROIE DENTEE K510 L 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K510 L 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents136
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1295,4 mm
104,86 € HT
/ unité
125,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours