Courroies crantées en pouces Optibelt K220 XL 025

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K220 XL 025
Rubix :0314-1315335
Fabricant :1960309
EAN :4014486028676
COURROIE DENTEE K220 XL 025 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive22 ''
Largeur courroie6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K220 XL 025 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive22 ''
Largeur courroie6,35 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents110
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)558,8 mm
26,82 HT
/ unité
32,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours