Courroies crantées en pouces Optibelt 1250 H 150

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1250 H 150
Rubix :0314-1047726
Fabricant :1891246
EAN :4014486005370
COURROIE DENTEE 1250 H 150 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive125 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1250 H 150 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive125 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents250
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)3175 mm
104,74 HT
/ unité
125,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours