Références
Gates :420 L
Rubix :7608-1146707
Fabricant :925450083
EAN :5412571213829

Détails articles : MANCHON DENTE 420 L POWERGRIP - LE MM
La courroie synchrone classique PowerGrip™ de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
•La corde de traction en fibre de verre fournit une haute résistance, une excellente endurance à la flexion et une grande résistance à l'allongement
Le corps en néoprène protège contre la crasse, la graisse, l'huile, l'humidité et autres contaminants
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie
Fabriqué avec des composés de caoutchouc durables et renforcés (HSN) pour fournir une large tolérance aux extrêmes de température
Élimine la lubrification et le retensionnement afin de réduire la maintenance et la main-d'œuvre requises sur les entraînements
Des dents élastomères formées avec précision et espacées correctement garantissent un engagement correct avec les gorges des poulies
Large gamme de capacités de charge et de rapports de vitesse
Engrènement positif sans glissement
Le corps en néoprène protège contre la crasse, la graisse, l'huile, l'humidité et autres contaminants
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie
Fabriqué avec des composés de caoutchouc durables et renforcés (HSN) pour fournir une large tolérance aux extrêmes de température
Élimine la lubrification et le retensionnement afin de réduire la maintenance et la main-d'œuvre requises sur les entraînements
Des dents élastomères formées avec précision et espacées correctement garantissent un engagement correct avec les gorges des poulies
Large gamme de capacités de charge et de rapports de vitesse
Engrènement positif sans glissement
Applications
Machinerie lourde
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 28 mm |
| Division de dent | 1,9 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 112 |
| Longueur primitive (mm) | 1066,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,51 € HT
/ 711 millimètres
675,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
