Courroies crantées en pouces Optibelt 150 XL 470
COURROIE DENTEE 150 XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :150 XL 470
Rubix :0314-1067124


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 15 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 150 XL ZR - AU MM
Les caractéristiques principales des courroies dentées optibelt ZR sont les composés en néoprène de haute qualité, les cordes de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et le tissu de protection résistant à l'abrasion.
Points forts
-Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 15 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (âme de traction) |
| Nombre de dents | 75 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 381 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h