Références
Optibelt :370 H 150
Rubix :0314-1075982
Fabricant :1862815
EAN :4014486003642





Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 37 '' |
| Largeur courroie | 38,1 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 370 H 150 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 37 '' |
| Largeur courroie | 38,1 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 74 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 939,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,23 € HT
/ unité
50,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours