Courroies crantées en pouces Optibelt K120 XL 031
optibelt ALPHA TORQUE XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K120 XL 031
Rubix :0314-1315256
Fabricant :1955078
EAN :4014486026535


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 12 '' |
| Largeur courroie | 7,94 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K120 XL 031 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 12 '' |
| Largeur courroie | 7,94 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 304,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,09 € HT
/ unité
31,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours