Courroies crantées en pouces Optibelt H 050 STAHL00ZA
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :H 050 STAHL00ZA
Rubix :0314-1319676
Fabricant :H050STAHL00ZA
EAN :4014486002638




Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE H 050 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées vendues au mètre (enfin) ou soudées en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Série | alpha linear |
| Hauteur | 4,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 € HT
/ mètre
22,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours