Références
Optibelt :600 DH 200
Rubix :0314-1255801
Fabricant :1927140
EAN :4014486011043





Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 60 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 600 DH 200 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 60 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 120 |
| Hauteur | 5,94 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1524 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,43 € HT
/ unité
352,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours