Courroies crantées en pouces Optibelt 2480 MXL 025

optibelt ZR MXL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :2480 MXL 025
Rubix :0314-1047967
Fabricant :1716745
EAN :4014486075564
COURROIE DENTEE 2480MXL 025

Résumé technique

Profilmxl
Longueur primitive24,8 ''
Largeur courroie6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 2480MXL 025


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.

Informations techniques


Attributs
Profilmxl
Longueur primitive24,8 ''
Largeur courroie6,35 mm
Division de dent2,03 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents310
Hauteur1,2 mm
Longueur primitive (mm)629,92 mm
4,58 € HT
/ unité
5,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours