Références
Optibelt :260 DXL 037
Rubix :0314-1255639
Fabricant :1990375
EAN :4014486067576





Résumé technique
| Profil | dxl |
|---|---|
| Longueur primitive | 26 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 260 DXL 037 DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l’abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dxl |
|---|---|
| Longueur primitive | 26 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 130 |
| Hauteur | 3,05 mm |
| Longueur primitive (mm) | 660,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,56 € HT
/ unité
34,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h