Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1600

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1600
Rubix :0314-1049099
Fabricant :1648585
EAN :4014486037371
COURROIE 22X14 LI 1600 LP 1658 C63

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec63
Longueur intérieure1600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1600 LP 1658 C63


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec63
Longueur intérieure1600 mm
Longueur extérieure1688 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1658 mm
34,13 € HT
/ unité
40,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h