Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z20.1/2/Z543 - 889976

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873988
Mecaline :Z20.1/2/Z543 - 889976
Rubix :X600-1473627
Fabricant :889976
EAN :3660338425295
COURROIE Z20.1/2/Z543

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez20 1/2
Longueur intérieure520 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z20.1/2/Z543


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez20 1/2
Longueur intérieure520 mm
Longueur extérieure543 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
2,79 € HT
/ unité
3,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours