Moyeu amovible Optibelt 1610-1 1/4
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1610-1 1/4
Rubix :0314-1073461
Fabricant :1657065
EAN :4014486254242


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
|---|---|
| Matière | gg 20 (fonte) - din 1961 |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 31.75 ( 4025)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
|---|---|
| Matière | gg 20 (fonte) - din 1961 |
| Largeur de la rainure | 6,35 mm |
| Réglage du couple | 20 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 1/4 '' |
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
| Poids | 410 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,03 € HT
/ unité
13,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours