Moyeu amovible Mecaline MA4535115

Moyeu Amovible 4535

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA4535115
Rubix :X600-1476272
Fabricant :890460
EAN :3660338429699
MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 115

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4535
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 115


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4535
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure32 mm
Réglage du couple190 N.m
Longueur de douille88,9 mm
Diamètre d'alésage115 mm
Promotion
Au lieu de 28,08 €
26,39 € HT
/ unité
31,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours