Moyeu amovible Mecaline MA201242
Moyeu Amovible 2012
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA201242
Rubix :C600-1269323
Fabricant :856964
EAN :3660338122385

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 42
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 2 vis sans tête.
Applications
Pour la fixation des composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 12 mm |
| Réglage du couple | 30,4 N.m |
| Longueur de douille | 31,8 mm |
| Diamètre d'alésage | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € HT
/ unité
9,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h