Moyeu amovible Mecaline MA403070

Moyeux amovibles métriques 4030

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA403070
Rubix :X600-1420134
EAN :3660338292378
MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D70

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4030
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4030 AL D70


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4030
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure20 mm
Réglage du couple170 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage70 mm
81,37 € HT
/ unité
97,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours