Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1950

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPZ 1950
Rubix :0314-1306946
Fabricant :1627260
EAN :4014486501391
COURROIE SPZ 1950

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1950 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1950


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1950 mm
Longueur intérieure1912 mm
Longueur extérieure1963 mm
Epaisseur8 mm
22,94 € HT
/ unité
27,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours