Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1312E - 889568

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPZ1312E - 889568
Rubix :X600-1473724
Fabricant :889568
EAN :3660338421211
COURROIE SPZ 1312 E
Résumé technique
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1312 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1312 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1312 mm
Longueur intérieure1275 mm
Longueur extérieure1325 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,41 HT
/ unité
8,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h